Beli tespen philips di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Euro Testers
    Mulai

    Rp78.900

    Kennedy Euro Testers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.
    atribut:
    • Voltage (V): 125-250
    • Tip Size (mm): 3
  2. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  3. STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    atribut:
    • Test Range (V): 100-500
    • Size (mm): 3x150
  4. SATA Screwdriver Circuit Tester (Obeng)
    Mulai

    Rp35.900

    SATA Screwdriver Circuit Tester (Obeng)
    Deskripsi:
    - Do not use as normal screwdrivers- Meet CE requirements- Blade is made of chrome vanadium alloy steel, fully harden and tempered to provide maximum durability- Measuring range 100-500VAC
  5. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  6. DV Tespen Screwdriver
    Mulai

    Rp7.900

    DV Tespen Screwdriver
    Deskripsi:
    Tespen AC 100-500V.
  7. EZREN Testpen Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Testpen Screwdriver
    Deskripsi:
    Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V
    atribut:
    • Measuring Point Range (V): 250
    • Material: PS Insulation Anti Drop
    • Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
    • Head Batch Diameter (mm): 3
  8. Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M18x60mm (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp389.900

    Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M18x60mm (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Size: M18
    • Length (mm): 60
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Half drat
    • Thread Pitch (mm): 2.5
  9. Aneng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display Alarm
    Mulai

    Rp98.900

    Aneng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display Alarm
    Deskripsi:
    Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan obeng tespen B20 dari ANENG yang dilengkapi layar digital. Layar digital akan menampilkan warna berbeda tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Obeng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display Alarm - B201 x Panduan Penggunaan
  10. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

  11. TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Grade: 8.8
    • Thread Size: P 1.25
  12. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  13. FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    atribut:
    • Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
    • Blade Thickness (mm): 0.7
    • Blade Width (mm): 3
    • Cutting edge magnet: None
    • Detection range (V): AC 100 to 380
    • Material (Grip): Acetate resin
    • Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
    • Overall Length (mm): 140
    • TRUSCO Number: 447-0524
    • Tip Shape: minus(-)
    • Tip Size (mm): 11
    • Type: Electrocardiography driver
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  15. Aneng Digital Multimeter Tespen 2in1
    Mulai

    Rp129.900

    Aneng Digital Multimeter Tespen 2in1
    Deskripsi:
    Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter tespen A3010 dari ANENG yang dilengkapi layar LCD. Alat ini mampu mendeteksi aliran listrik dan mengukur tegangan, frekuensi, kapasitansi, resistansi, dan lainnya. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus. Dilengkapi juga dengan senter untuk memudahkan melakukan pengukuran meski dalam gelap.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tespen 2in1 Tester AC Voltage NCV 4000 Count - A30101 x Kabel Watch Pen1 x Panduan Penggunaan
  16. Aneng Digital Multimeter Tespen
    Mulai

    Rp74.900

    Aneng Digital Multimeter Tespen
    Deskripsi:
    Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter pen tester VD807 dari ANENG yang dilengkapi layar LCD. Layar akan menyalakan cahaya hijau atau merah dan menunjukkan besaran pengukuran tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus. Pen tester juga memiliki kepala obeng minus sehingga dapat digunakan untuk memasang atau melepas sekrup.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tespen Tester Obeng Minus AC Voltage - VD8071 x Panduan Penggunaan
  17. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
Daftar Harga tespen philips Terbaru October 2026
Kennedy Euro TestersRp78.900
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Rp44.900
STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)Rp14.900
SATA Screwdriver Circuit Tester (Obeng)Rp35.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp21.900
DV Tespen ScrewdriverRp7.900
EZREN Testpen ScrewdriverRp23.900
Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M18x60mm (Baut Mur Hexagonal)Rp389.900
Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng)Rp5.900
Aneng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display AlarmRp98.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)